BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-611

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE611
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766686624
Sonepar Artikelnummer
120760874
Hersteller Artikelnummer
TZE611
Hersteller Typ
TZe-611
Hersteller Artikel Nr.:
TZE611
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.010 kg
Geeignet für P-touch 1250, P-touch 1750, P-touch 1850, P-touch 2450DX, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600


