BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-651
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE651
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766686747
Sonepar Artikelnummer
120760878
Hersteller Artikelnummer
TZE651
Hersteller Typ
TZe-651
Hersteller Artikel Nr.:
TZE651
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
Kompatibel zu folgenden P-Touch Geräten: P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600, RL 700S


