BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-C31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEC31
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 5 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691659
Sonepar Artikelnummer
120760886
Hersteller Artikelnummer
TZEC31
Hersteller Typ
TZe-C31
Hersteller Artikel Nr.:
TZEC31
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
5.080 kg


