BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-FX621

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX621
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766693233
Sonepar Artikelnummer
120760897
Hersteller Artikelnummer
TZEFX621
Hersteller Typ
TZe-FX621
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX621
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


