BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-FX631

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX631
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691772
Sonepar Artikelnummer
120760898
Hersteller Artikelnummer
TZEFX631
Hersteller Typ
TZe-FX631
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX631
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


