BROTHER - Schriftbandkassette BF.grün/DF.schwarz TC-701

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC701
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050623
Sonepar Artikelnummer
120760666
Hersteller Artikelnummer
TC701
Hersteller Typ
TC-701
Hersteller Artikel Nr.:
TC701
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
TC-Schriftband 12 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


