BROTHER - Schriftbandkassette BF.grün/DF.schwarz TC-791

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC791
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050760
Sonepar Artikelnummer
120760667
Hersteller Artikelnummer
TC791
Hersteller Typ
TC-791
Hersteller Artikel Nr.:
TC791
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
Schriftbandkassette für P-touch 2000, P-touch 3000 und P-touch 5000


