BROTHER - Schriftbandkassette BF.grün/DF.schwarz TX-731

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX731
Schriftfarbe - grün
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051309
Sonepar Artikelnummer
120760826
Hersteller Artikelnummer
TX731
Hersteller Typ
TX-731
Hersteller Artikel Nr.:
TX731
Schriftfarbe:
grün
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.138 kg
Schriftbandkassette für P-touch 8000 und P-touch PC.


