BROTHER - Schriftbandkassette BF.grün/DF.schwarz TZe-731

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE731
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766691352
Sonepar Artikelnummer
120760881
Hersteller Artikelnummer
TZE731
Hersteller Typ
TZe-731
Hersteller Artikel Nr.:
TZE731
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.090 kg
Geeignet für P-touch 1000, P-touch 1010, P-touch 1260VP, P-touch 1280CB, P-touch 1280DT, P-touch 1280, P-touch 1280VP, P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.


