BROTHER - Schriftbandkassette BF.grün/DF.schwarz TZe-751

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE751
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766692434
Sonepar Artikelnummer
120760883
Hersteller Artikelnummer
TZE751
Hersteller Typ
TZe-751
Hersteller Artikel Nr.:
TZE751
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
2.025 kg
Schriftbandkassette für P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S


