BROTHER - Schriftbandkassette BF.orange/DF.schwarz TC-B01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCB01
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - orange
Bandlänge - 6.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050937
Sonepar Artikelnummer
120760668
Hersteller Artikelnummer
TCB01
Hersteller Typ
TC-B01
Hersteller Artikel Nr.:
TCB01
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
orange
Bandlänge:
6.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.050 kg


