BROTHER - Schriftbandkassette BF.rot/DF.schwarz TC-401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC401
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - rot
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050593
Sonepar Artikelnummer
120760657
Hersteller Artikelnummer
TC401
Hersteller Typ
TC-401
Hersteller Artikel Nr.:
TC401
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
TC-Schriftband 12 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


