BROTHER - Schriftbandkassette BF.rot/DF.schwarz TZe-441

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE441
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - rot
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766686327
Sonepar Artikelnummer
120760864
Hersteller Artikelnummer
TZE441
Hersteller Typ
TZe-441
Hersteller Artikel Nr.:
TZE441
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
Geeignet für P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.


