BROTHER - Schriftbandkassette BF.rot/DF.schwarz TZe-451
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE451
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - rot
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686358
Sonepar Artikelnummer
120760865
Hersteller Artikelnummer
TZE451
Hersteller Typ
TZe-451
Hersteller Artikel Nr.:
TZE451
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
Geeignet für P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.


