BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.gold TZe-334

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE334
Schriftfarbe - Gold
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685702
Sonepar Artikelnummer
120760855
Hersteller Artikelnummer
TZE334
Hersteller Typ
TZe-334
Hersteller Artikel Nr.:
TZE334
Schriftfarbe:
Gold
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


