BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.gold TZe-344

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE344
Schriftfarbe - Gold
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685764
Sonepar Artikelnummer
120760857
Hersteller Artikelnummer
TZE344
Hersteller Typ
TZe-344
Hersteller Artikel Nr.:
TZE344
Schriftfarbe:
Gold
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


