BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.gold TZe-354

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE354
Schriftfarbe - Gold
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685825
Sonepar Artikelnummer
120760859
Hersteller Artikelnummer
TZE354
Hersteller Typ
TZe-354
Hersteller Artikel Nr.:
TZE354
Schriftfarbe:
Gold
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


