BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.weiß TX-355

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX355
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051101
Sonepar Artikelnummer
120760818
Hersteller Artikelnummer
TX355
Hersteller Typ
TX-355
Hersteller Artikel Nr.:
TX355
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.140 kg


