BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.weiß TZe-315

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE315
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766685634
Sonepar Artikelnummer
120760853
Hersteller Artikelnummer
TZE315
Hersteller Typ
TZe-315
Hersteller Artikel Nr.:
TZE315
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.010 kg
Schriftbandkassette für P-touch 1000, P-touch 1010, P-touch 1260VP, P-touch 1280CB, P-touch 1280DT, P-touch 1280, P-touch 1280VP, P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S


