BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.weiß TZe-325

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE325
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766685665
Sonepar Artikelnummer
120760854
Hersteller Artikelnummer
TZE325
Hersteller Typ
TZe-325
Hersteller Artikel Nr.:
TZE325
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
Schriftbandkassette für P-touch 1000, P-touch 1010, P-touch 1260VP, P-touch 1280CB, P-touch 1280DT, P-touch 1280, P-touch 1280VP, P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S


