BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.weiß TZe-345

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE345
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685795
Sonepar Artikelnummer
120760858
Hersteller Artikelnummer
TZE345
Hersteller Typ
TZe-345
Hersteller Artikel Nr.:
TZE345
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


