BROTHER - Schriftbandkassette BF.schwarz/DF.weiß TZe-355

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE355
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685856
Sonepar Artikelnummer
120760860
Hersteller Artikelnummer
TZE355
Hersteller Typ
TZe-355
Hersteller Artikel Nr.:
TZE355
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.070 kg


