BROTHER - Schriftbandkassette BF. signal or/sw TZe-B31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEB31
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - orange
Bandlänge - 5 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691628
Sonepar Artikelnummer
120760884
Hersteller Artikelnummer
TZEB31
Hersteller Typ
TZe-B31
Hersteller Artikel Nr.:
TZEB31
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
orange
Bandlänge:
5 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


