BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TC-203

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC203
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050548
Sonepar Artikelnummer
120760650
Hersteller Artikelnummer
TC203
Hersteller Typ
TC-203
Hersteller Artikel Nr.:
TC203
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


