BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TC-293

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC293
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050814
Sonepar Artikelnummer
120760653
Hersteller Artikelnummer
TC293
Hersteller Typ
TC-293
Hersteller Artikel Nr.:
TC293
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.050 kg
TC-Schriftband 9 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


