BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TZe-223

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE223
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685146
Sonepar Artikelnummer
120760840
Hersteller Artikelnummer
TZE223
Hersteller Typ
TZe-223
Hersteller Artikel Nr.:
TZE223
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


