BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TZe-233

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE233
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685276
Sonepar Artikelnummer
120760843
Hersteller Artikelnummer
TZE233
Hersteller Typ
TZe-233
Hersteller Artikel Nr.:
TZE233
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


