BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TZe-243

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE243
Schriftfarbe - blau
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685382
Sonepar Artikelnummer
120760846
Hersteller Artikelnummer
TZE243
Hersteller Typ
TZe-243
Hersteller Artikel Nr.:
TZE243
Schriftfarbe:
blau
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
TZ-Schriftband 18 mm - laminiert (8 Meter Länge)


