BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TZe-263

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE263
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685603
Sonepar Artikelnummer
120760852
Hersteller Artikelnummer
TZE263
Hersteller Typ
TZe-263
Hersteller Artikel Nr.:
TZE263
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
36 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.100 kg


