BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.blau TZe-FA3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFA3
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 3 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691710
Sonepar Artikelnummer
120760889
Hersteller Artikelnummer
TZEFA3
Hersteller Typ
TZe-FA3
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFA3
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
3 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


