BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.rot TZe-232

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE232
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685245
Sonepar Artikelnummer
120760842
Hersteller Artikelnummer
TZE232
Hersteller Typ
TZe-232
Hersteller Artikel Nr.:
TZE232
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.047 kg
Geeignet für P-touch 1250, P-touch 1750, P-touch 1850, P-touch 2450DX, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600


