BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.rot TZe-242

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE242
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685351
Sonepar Artikelnummer
120760845
Hersteller Artikelnummer
TZE242
Hersteller Typ
TZe-242
Hersteller Artikel Nr.:
TZE242
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
1.622 kg
TZ-Schriftband 18 mm - laminiert (8 Meter Länge)


