BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.rot TZe-252

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE252
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685467
Sonepar Artikelnummer
120760848
Hersteller Artikelnummer
TZE252
Hersteller Typ
TZe-252
Hersteller Artikel Nr.:
TZE252
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
Geeignet für P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.


