BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.rot TZe-262

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE262
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685573
Sonepar Artikelnummer
120760851
Hersteller Artikelnummer
TZE262
Hersteller Typ
TZe-262
Hersteller Artikel Nr.:
TZE262
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
36 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.120 kg
Geeignet für P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.


