BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz M-K231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK231BZ
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766624954
Sonepar Artikelnummer
120760506
Hersteller Artikelnummer
MK231BZ
Hersteller Typ
M-K231
Hersteller Artikel Nr.:
MK231BZ
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Schriftbandkassette für P-touch 80


