BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TX-211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX211
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051361
Sonepar Artikelnummer
120760813
Hersteller Artikelnummer
TX211
Hersteller Typ
TX-211
Hersteller Artikel Nr.:
TX211
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.107 kg


