BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TX-221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX221
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051392
Sonepar Artikelnummer
120760814
Hersteller Artikelnummer
TX221
Hersteller Typ
TX-221
Hersteller Artikel Nr.:
TX221
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.134 kg


