BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TX-241

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX241
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051422
Sonepar Artikelnummer
120760816
Hersteller Artikelnummer
TX241
Hersteller Typ
TX-241
Hersteller Artikel Nr.:
TX241
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.160 kg


