BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TX-251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX251
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051064
Sonepar Artikelnummer
120760817
Hersteller Artikelnummer
TX251
Hersteller Typ
TX-251
Hersteller Artikel Nr.:
TX251
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.140 kg


