Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-231

kopierenkopieren
BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZE231

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766685177

Sonepar Artikelnummer

120760841

Hersteller Artikelnummer

TZE231

Hersteller Typ

TZe-231

Hersteller Artikel Nr.:

TZE231

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.050 kg

Geeignet für P-touch 1250, P-touch 1750, P-touch 1850, P-touch 2450DX, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600