BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-241
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE241
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766685306
Sonepar Artikelnummer
120760844
Hersteller Artikelnummer
TZE241
Hersteller Typ
TZe-241
Hersteller Artikel Nr.:
TZE241
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
Geeignet für P-touch 1250, P-touch 1750, P-touch 1850, P-touch 2450DX, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600


