BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-251
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE251
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766685412
Sonepar Artikelnummer
120760847
Hersteller Artikelnummer
TZE251
Hersteller Typ
TZe-251
Hersteller Artikel Nr.:
TZE251
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
Kompatibel zu folgenden P-Touch Geräten: P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600, RL 700S


