BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-FX211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX211
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692960
Sonepar Artikelnummer
120760890
Hersteller Artikelnummer
TZEFX211
Hersteller Typ
TZe-FX211
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX211
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.010 kg


