BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-FX221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX221
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766693202
Sonepar Artikelnummer
120760891
Hersteller Artikelnummer
TZEFX221
Hersteller Typ
TZe-FX221
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX221
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
1.260 kg


