BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-FX231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX231
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691741
Sonepar Artikelnummer
120760892
Hersteller Artikelnummer
TZEFX231
Hersteller Typ
TZe-FX231
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX231
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.053 kg


