BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-FX241

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX241
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692052
Sonepar Artikelnummer
120760893
Hersteller Artikelnummer
TZEFX241
Hersteller Typ
TZe-FX241
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX241
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


