BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-FX251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX251
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692526
Sonepar Artikelnummer
120760894
Hersteller Artikelnummer
TZEFX251
Hersteller Typ
TZe-FX251
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX251
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
2.300 kg


