BROTHER - Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-FX261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEFX261
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692847
Sonepar Artikelnummer
120760895
Hersteller Artikelnummer
TZEFX261
Hersteller Typ
TZe-FX261
Hersteller Artikel Nr.:
TZEFX261
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
36 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.120 kg


