Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Schriftbandkassette rot / weiß 12mm TZe-435

kopierenkopieren
BROTHER - Schriftbandkassette rot / weiß 12mm TZe-435

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZE435

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - rot

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766686297

Sonepar Artikelnummer

120760863

Hersteller Artikelnummer

TZE435

Hersteller Typ

TZe-435

Hersteller Artikel Nr.:

TZE435

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

rot

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.050 kg

TZe-Schriftband 12 mm - laminiert (8 Meter Länge)