BROTHER - Schriftbandkassette si./metallic schwarz TZe-M931

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEM931
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691802
Sonepar Artikelnummer
120760904
Hersteller Artikelnummer
TZEM931
Hersteller Typ
TZe-M931
Hersteller Artikel Nr.:
TZEM931
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


